※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の レール用プラグ
Panasonic(パナソニック)の ターミナルプラグ
ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09013710
品番
DH2886K2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥72,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
三相電源の取り出しに使用します。
適合
ファクトライン400専用
種別
ファクトライン400
質量(kg)
1.3
色
アイボリーグレイ
タイプ
コンパクトタイプ
種類
ブレーカ付ターミナルプラグ
寸法L(mm)
184
定格
3P60A200V・E付
ブレーカ
内蔵ブレーカ:BBW-60S型
注意
※本体横向き施工でして面取付のみ使用できます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09013710
DH2886K2
59167276
DH2886K3
ファクトライン400 ブレーカ付ターミナルプラグ(コンパクトタイプ)
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
82,980
税込
¥
91,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)