Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の レール用プラグ
Panasonic(パナソニック)の ターミナルプラグ
ファクトライン400用 ターミナルプラグ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09013737
品番
DH2896
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
用途
三相電源の取り出しに使用します。
適合
ファクトライン400専用
種別
ファクトライン400
質量(kg)
0.8
色
アイボリーグレイ
タイプ
コンパクトタイプ
種類
ターミナルプラグ
定格
3P60A300V・E付
注意
※本体横向き施工で下面取付のみ使用できます。
※
※ブレーカは内蔵されていません。