※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の レール用プラグ
Panasonic(パナソニック)の ターミナルプラグ
ファクトライン200用 モータブレーカ付ターミナルプラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モーター定格
0.2kW用
注文コード
09013789
品番
DH25871K1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,800
この商品は
モーター定格
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)
適合
ファクトライン200専用
種別
ファクトライン200
質量(kg)
1.35
色
クリームグレイ
種類
モータブレーカ付ターミナルプラグ
定格
3P200V・E付
寸法A(mm)
154
ブレーカ
内蔵ブレーカ:0.2kW〜7.5kW用モータブレーカ BBW-30CM型
モーター定格
0.2kW用