※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DH25879K1 ファクトライン200用 モータブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック) 09013850 DH25879K1 ファクトライン200用 モータブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック) 09013850 DH25879K1 ファクトライン200用 モータブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック) 09013850

ファクトライン200用 モータブレーカ付ターミナルプラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09013850 品番 DH25879K1
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。) 適合ファクトライン200専用 種別ファクトライン200 質量(kg)1.35 クリームグレイ 種類モータブレーカ付ターミナルプラグ 定格3P200V・E付 寸法A(mm)174 ブレーカ内蔵ブレーカ:0.2kW〜7.5kW用モータブレーカ BBW-30CM型 モーター定格7.5kW用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レール用プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする