※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMB136 メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 09013920 DMB136 メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 09013920 DMB136 メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 09013920

メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びG36 注文コード09013920 品番DMB136
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はねじの呼びなど8種類から選べます 他の種類を見る

インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)

用途メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。 適合厚鋼電線管用 種別メカフレキ付属品 種類ストレートコネクタ タイプE 呼び寸法(mm)36 寸法L1(mm)29.3 寸法D1(mm)59.2 寸法D2(mm)36.9 寸法L2(mm)18 ねじの呼びG36 入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする