※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMB1421 メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 09013965 DMB1421 メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 09013965 DMB1421 メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 09013965

メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びC51 注文コード09013965 品番DMB1421
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はねじの呼びなど8種類から選べます 他の種類を見る

インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)

用途メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。 適合薄鋼電線管用 種別メカフレキ付属品 種類ストレートコネクタ タイプE 呼び寸法(mm)42 寸法L1(mm)29.3 寸法D1(mm)65.3 寸法D2(mm)42.3 寸法L2(mm)18 ねじの呼びC51 入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする