3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMP28KGEM パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタ Panasonic(パナソニック) 09014008 DMP28KGEM パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタ Panasonic(パナソニック) 09014008 DMP28KGEM パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタ Panasonic(パナソニック) 09014008

パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09014008 品番 DMP28KGEM
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別) 値下げ
589

<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。
PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。
防塵キャップ付き。

用途PF管とボックスの接続に使用します。 適合PF管用 種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品 グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4) 種類速結コネクタ 寸法L(mm)66 規格JIS C 8412 呼び28 寸法D(mm)49.4 おねじ外径(mm)33.3 適合ノックアウト径(Φmm)34 入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする