※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ブッシング
メカフレキ付属品 ブッシング 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09014419
品番
DMM112
参考基準価格(税別)
¥192
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
用途
管端に使用し、電線を引き出すときの被覆を保護します。
種別
メカフレキ付属品
種類
ブッシング Eタイプ
寸法L(mm)
20.5
呼び寸法(mm)
12
寸法D(mm)
23
入数(個)
1
注意
※コネクタ・カップリングに同梱のインナーキャップとしても使用します。