※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMM142 メカフレキ付属品 ブッシング 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 09014437 DMM142 メカフレキ付属品 ブッシング 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 09014437 DMM142 メカフレキ付属品 ブッシング 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 09014437

メカフレキ付属品 ブッシング 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09014437 品番 DMM142
参考基準価格(税別)¥315 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
用途管端に使用し、電線を引き出すときの被覆を保護します。 種別メカフレキ付属品 種類ブッシング Eタイプ 寸法L(mm)29.5 呼び寸法(mm)42 寸法D(mm)53 入数(個)1
注意
※コネクタ・カップリングに同梱のインナーキャップとしても使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする