ファクトライン400用 センターフィードインジョイナ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09014446 品番DH2822
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
用途
電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。
ファクトライン本体相互の接続も同時にできます。
種別ファクトライン400 質量(kg)19.9 アイボリーグレイ 種類センターフィードインジョイナ 定格3P400A300V・E付 適合圧着端子200〜250mm2
注意
※本体との接続にはジョイナ(2コ)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする