Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の ジョインタ(ジョイナ)
ファクトライン400用 ジョイナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
09014455
品番
DH2831
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
用途
ファクトライン本体相互の接続に使用します。
セット内容
導体継手×3コ、セパレータ×1コ、接続部カバー×2コ、本体固定ねじ×4コ
種別
ファクトライン400
質量(kg)
1.1
色
アイボリーグレイ
種類
ジョイナ
定格
3P400A300V