Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の フィードインキャップ
ファクトライン400用 フィードインキャップ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09014550
品番
DH2821
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
用途
電源をライン端末から引き込む場合に使用します。
種別
ファクトライン400
質量(kg)
10.8
色
アイボリーグレイ
種類
フィードインキャップ
定格
3P400A300V・E付
適合圧着端子
200〜250mm
2
注意
※本体との接続にはジョイナ(1コ)が必要です。