Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の 吊具(フック・ハンガー)
ファクトライン400用 ハンガー(ボルトなし) ヨコ型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09014681
品番
DH2854
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
用途
ファクトライン本体を造営材に直接取り付ける場合、または吊りボルト(M12、W1/2 別途)で吊り下げる場合に使用します。
適合
横向き施工用
種別
ファクトライン400
質量(kg)
0.3
色
アイボリーグレイ
種類
ハンガー(ボルトなし)ヨコ型
最大間隔(m)
ハンガー支持間隔:1.5
注意
※吊り下げ荷重は294N(30kgf)以下としてください。