※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ジョイントナット
パナフレキCD・PF共用付属品 ジョイントナット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09014735
品番
DMP16JN
参考基準価格(税別)
¥77
販売価格(税込)
¥48
販売価格(税別)
¥
44
バスケットに入れる
用途
速結コネクタと組み合わせて使用し、CD管・PF管と厚鋼電線管またはCD管・PF管同士の接続に使用します。
適合
CD管・PF管共用
種別
パナフレキCD・PF共用付属品
色
ウォームグレイ
種類
ジョイントナット
寸法L(mm)
24
呼び
16-16
寸法D1(mm)
25
寸法D2(mm)
31
入数(個)
1
注意
※注)CD管・PF管と金属管とを併用して使用される場合は、電気設備技術基準および内線規程の金属管工事、合成樹脂管工事のそれぞれの規定および内線規程の異なる配線方法相互の接続の規定に準じて施工してください。