※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DH2897 ファクトライン400用 ケーブルサポート Panasonic(パナソニック) 09014751 DH2897 ファクトライン400用 ケーブルサポート Panasonic(パナソニック) 09014751 DH2897 ファクトライン400用 ケーブルサポート Panasonic(パナソニック) 09014751

ファクトライン400用 ケーブルサポート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09014751 品番 DH2897
参考基準価格(税別)¥4,640 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
用途ボックスタイプのブレーカ付ターミナルプラグのケーブル固定に使用します。 適合ブレーカ付ターミナルプラグ ボックスタイプ 100A用 種別ファクトライン400 質量(kg)0.35 アイボリーグレイ 種類ケーブルサポート 寸法L(mm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする