※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール用オプション
ファクトライン400用 ケーブルサポート
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09014760
品番
DH2898
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
用途
ボックスタイプのブレーカ付ターミナルプラグのケーブル固定に使用します。
適合
ブレーカ付ターミナルプラグ ボックスタイプ 225A用
種別
ファクトライン400
質量(kg)
0.35
色
アイボリーグレイ
種類
ケーブルサポート
寸法L(mm)
80