※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DH6824 集電ブロック Panasonic(パナソニック) 09014961 DH6824 集電ブロック Panasonic(パナソニック) 09014961 DH6824 集電ブロック Panasonic(パナソニック) 09014961

集電ブロック

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格2P20A 種類Cタイプ 注文コード09014961 品番DH6824
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は定格・種類など8種類から選べます 他の種類を見る

コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。
集電氏と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。
集電子は耐久性に富み、交換の頻度が少なくて済みますので保守点々もラクです。
充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」を採用。感電事故や短絡を防ぎます。

用途銅バーから集電 または 銅バーへ給電 種別集電ブロック 種類Cタイプ 定格2P20A 定格電圧(V)AC300 圧力接触圧力7.84N/1P 定格電流(A)20 温度上昇55℃以下 寿命3000km 使用環境温度(℃)-10〜40 使用環境湿度(%)85以下 絶縁抵抗100MΩ 20℃(DC500Vメガ) 速度(m/min)集電速度:0.5〜10 耐電圧(V)1600 1分間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする