ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの アルゴン溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの アルゴン溶接トーチ用コレット
コレット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
適合電極径(Φmm)
1
注文コード
09015609
品番
H21B14
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
適合電極径・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
棒径(Φmm)
1
備考
銅タイプ(2つ割)
適合
AWF-1541、AW-17、AWF-17、AW-18、AWF-1541、AWF-2041、AWX-2081、AW-26、AWF-1581、AWX-17、AWD-18、AWF-1581、AWF-2081、AWF-26、AWD-26
全長(mm)
50
適合電極径(Φmm)
1