岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 照明器具アクセサリー・スイッチ
岩崎電気の 照明器具用電源ユニット
電源ユニット LEDioc LEDライトバルブ 24W用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09015679
品番
LE029045HSZ1/2.4-A2
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.77
材質(本体)
鋼板
使用温度範囲(℃)
-25〜+40
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100/200〜242対応
2次無負荷電圧(V)
90(瞬時値)
入力電流(A)
0.27[100V時]、0.15[200V時]、0.13[242V時]
口出線(mm)
800
適合ポール径(Φmm)
105.3(4B)以上
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
二次側長さ(m)
15以下