岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 照明器具アクセサリー・スイッチ
岩崎電気の 照明器具用電源ユニット
電源ユニット LEDioc LEDライトバルブG 8W・15W共用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09015697
品番
WLE43V345M1/24-1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミ
質量(g)
550
使用温度範囲(℃)
-25〜+40
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100/200〜242対応
2次無負荷電圧(V)
約52(瞬時値)
入力電流(A)
0.185(0.101)[100V時]、0.092(0.054)[200V時]、0.078(0.046)[242V時]
口出線(mm)
800
適合ポール径(Φmm)
105.3(4B)以上
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
二次側長さ(m)
15以下