NK-T20BS 深型防水キャリングケース NK-Tシリーズ タカチ電機工業 09015758 NK-T20BS 深型防水キャリングケース NK-Tシリーズ タカチ電機工業 09015758 NK-T20BS 深型防水キャリングケース NK-Tシリーズ タカチ電機工業 09015758

深型防水キャリングケース NK-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09015758 品番 NK-T20BS
参考基準価格(税別)¥21,930 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びしやすい深型防水キャリングケースです。ハンドルが大きく、持ちやすい仕様となっておりますので機器の持ち運びやアウトドア等にご利用頂けます。IP65の優れた防水性なので、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適です。※保護等級IP65=内部に粉塵が浸入せず、12.5リットル/分であらゆる方向から3分以上の散水に耐える防水性。深型タイプなので計測器やカメラのレンズ等の縦に長い製品をそのまま入れられます。ラインナップは2サイズあり、内装スポンジフォーム無/有を選択し、購入頂けます。材質は、軽量かつ高強度な強化PP樹脂(lightweight NK-7)を使用しており、落下などの衝撃から機器を保護します。オプションのアルミパネルを取付ける事で、操作機器・測定機・通信機・可搬型電源装置としてご利用可能です。

質量(kg)1.72 ブラック 材質(本体)強化PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)-20〜60 保護等級IP65 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)235 × 232 × 134 内装内装スポンジフォーム有 外寸法・幅(mm)325.4 外寸法・高さ(mm)260.4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 外寸法・奥行(mm)247.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする