NKAP-T20C NK-T用アルミパネル NKAPシリーズ タカチ電機工業 09015801 NKAP-T20C NK-T用アルミパネル NKAPシリーズ タカチ電機工業 09015801 NKAP-T20C NK-T用アルミパネル NKAPシリーズ タカチ電機工業 09015801

NK-T用アルミパネル NKAPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09015801 品番 NKAP-T20C
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アルミパネルを取付ける事で、操作面・表示面とする事が出来ます。測定機、コントローラ、表示器、通信機としてご利用可能です。※NKAP963、970、975、970C、975Cは取付ビスが付属しておりません。NKAP-KITに同梱しております取付ビスを使用して下さい。

材質(本体)アルミ 板厚(mm)1.5 寸法R(mm)15 取付ビス数4 外寸法・幅(mm)187 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)276 適合ケースNK-T20 カバー側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする