※代表画像
タカチ電機工業
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の ケーブル整理用品
タカチ電機工業の ケーブルクランプ
低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09016056
品番
RMC16-8
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
保護等級IP67の低価格型防水メタルケーブルグランドです。MネジサイズはM12〜M32、対応ケーブル外径はΦ5mm〜Φ25.5mmまで10サイズを揃えています。
材質
本体:真ちゅう / ゴムブッシュ:TPE
色
ニッケルメッキ
寸法L(mm)
10
ねじ規格
M16×1.5
保護等級
IP67相当
取付穴径(Φmm)
16.2
適合ケーブル(Φmm)
6〜8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660