曜日別特売
J-HS-RFT 5P STD M10×1.25 ポイント 高速シンクロタップ JISシャンク J-HS-RFT OSG(オーエスジー) 09016077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J-HS-RFT 5P STD M10×1.25 ポイント 高速シンクロタップ JISシャンク J-HS-RFT OSG(オーエスジー) 09016077
J-HS-RFT 5P STD M10×1.25 ポイント 高速シンクロタップ JISシャンク J-HS-RFT OSG(オーエスジー) 09016077

ポイント 高速シンクロタップ JISシャンク J-HS-RFT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法M10×1.25
ねじ径M10
内容量1本注文コード09016077品番J-HS-RFT 5P STD M10×1.25
参考基準価格(税別)¥8,110販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7ねじの種類M呼び寸法M10×1.25ねじ径M10ピッチ(mm)1.25食付5P精度表記STD精度OH4全長(mm)75ねじ長さ(mm)24首下長(mm)41シャンク径(mm)7溝数3形状突出しセンタ無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする