※代表画像

RMC20-11 低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ タカチ電機工業 09016081 RMC20-11 低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ タカチ電機工業 09016081 RMC20-11 低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ タカチ電機工業 09016081

低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09016081 品番 RMC20-11
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

保護等級IP67の低価格型防水メタルケーブルグランドです。MネジサイズはM12〜M32、対応ケーブル外径はΦ5mm〜Φ25.5mmまで10サイズを揃えています。

材質本体:真ちゅう / ゴムブッシュ:TPE ニッケルメッキ 寸法L(mm)10 ねじ規格M20×1.5 保護等級IP67相当 取付穴径(Φmm)20.2 適合ケーブル(Φmm)8〜11 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする