タカチ電機工業
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の ケーブル整理用品
タカチ電機工業の ケーブルクランプ
コネクタ付ケーブル用 ケーブルグランド RSCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09016135
品番
RSC25-6.5B
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
スリット入りゴムブッシュで、コネクタ付ケーブルを通線・防水することが出来ます。
材質
本体:PA66(UL94V-2) / ゴムブッシュ:シリコンゴム/PA66(UL94V-2)
色
ブラック
寸法L(mm)
37.5
ねじ規格
M25×1.5
保護等級
IP67相当
取付穴径(Φmm)
25.2
適合ケーブル(Φmm)
5〜6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660