RSC32-6.5S コネクタ付ケーブル用 ケーブルグランド RSCシリーズ タカチ電機工業 09016187 RSC32-6.5S コネクタ付ケーブル用 ケーブルグランド RSCシリーズ タカチ電機工業 09016187 RSC32-6.5S コネクタ付ケーブル用 ケーブルグランド RSCシリーズ タカチ電機工業 09016187

コネクタ付ケーブル用 ケーブルグランド RSCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09016187 品番 RSC32-6.5S
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

スリット入りゴムブッシュで、コネクタ付ケーブルを通線・防水することが出来ます。

材質本体:PA66(UL94V-2) / ゴムブッシュ:シリコンゴム/PA66(UL94V-2) ライトグレー 寸法L(mm)44 ねじ規格M32×1.5 保護等級IP67相当 取付穴径(Φmm)32.2 適合ケーブル(Φmm)5〜6.5 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする