曜日別特売
CR1632 コイン形二酸化マンガンリチウム電池 タカチ電機工業 09016230

 

CR1632 コイン形二酸化マンガンリチウム電池 タカチ電機工業 09016230
CR1632 コイン形二酸化マンガンリチウム電池 タカチ電機工業 09016230
CR1632 コイン形二酸化マンガンリチウム電池 タカチ電機工業 09016230

コイン形二酸化マンガンリチウム電池

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個入数(本)1注文コード09016230品番CR1632
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

コイン形の二酸化マンガンリチウム電池です。全7機種からお選びいただけます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用頂くと単価が下がりお得です。

質量(g)1.8公称電圧(V)3寸法(Φ×mm)16 × 3.2標準放電流(mA)0.2バッテリー容量(mAh)137RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする