LT-B-NRT B H STD M4×0.7×80 溝なしタップ 非鉄合金用 ロングシャンク LT-B-NRT OSG(オーエスジー) 09016271

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-B-NRT B H STD M4×0.7×80 溝なしタップ 非鉄合金用 ロングシャンク LT-B-NRT OSG(オーエスジー) 09016271
LT-B-NRT B H STD M4×0.7×80 溝なしタップ 非鉄合金用 ロングシャンク LT-B-NRT OSG(オーエスジー) 09016271

溝なしタップ 非鉄合金用 ロングシャンク LT-B-NRT

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法M4×0.7×80
ねじ径M4
内容量1本注文コード09016271品番LT-B-NRT B H STD M4×0.7×80
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理窒化処理ねじの種類M呼び寸法M4×0.7×80ねじ径M4ピッチ(mm)0.7食付2P精度表記STD精度RH6全長(mm)80ねじ長さ(mm)10首下長(mm)20シャンク径(mm)5形状突出しセンタ無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする