※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
溝なしタップ 非鉄合金用 ロングシャンク LT-B-NRT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
呼び寸法
M8×1.25×100
M3×0.5×80
M4×0.7×80
M4×0.7×120
M5×0.8×100
M5×0.8×150
M6×1×100
M6×1×150
M8×1.25×100
M8×1.25×150
M10×1.5×100
M10×1.5×150
M10×1.25×100
M10×1.25×150
ねじ径
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09016332
品番
LT-B-NRT B H STD M8×1.25×100
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
用途
銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
窒化処理
ねじの種類
M
呼び寸法
M8×1.25×100
ねじ径
M8
ピッチ(mm)
1.25
食付
2P
精度表記
STD
精度
RH7
全長(mm)
100
ねじ長さ(mm)
18
首下長(mm)
37
シャンク径(mm)
6.2
形状
突出しセンタ無
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)