※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
溝なしタップ 非鉄合金用 ロングシャンク LT-B-NRT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法
M12×1.5×200
M3×0.5×80
M4×0.7×80
M4×0.7×120
M5×0.8×100
M5×0.8×150
M6×1×100
M6×1×150
M8×1.25×100
M8×1.25×150
M10×1.5×100
M10×1.5×150
M10×1.25×100
M10×1.25×150
ねじ径
M12
M3
M4
M5
M6
M8
M10
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09016427
品番
LT-B-NRT B H STD M12×1.5×200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
用途
銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
窒化処理
ねじの種類
M
呼び寸法
M12×1.5×200
ねじ径
M12
ピッチ(mm)
1.5
食付
2P
精度表記
STD
精度
RH7
全長(mm)
200
ねじ長さ(mm)
23
首下長(mm)
48
シャンク径(mm)
8.5
形状
突出しセンタ無
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)