CRH1220-T タブ付リチウムコイン電池 水平タイプ タカチ電機工業 09016449 CRH1220-T タブ付リチウムコイン電池 水平タイプ タカチ電機工業 09016449

タブ付リチウムコイン電池 水平タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 入数(本)100 注文コード09016449 品番CRH1220-T
参考基準価格(税別)¥28,580 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は入数・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

基板に対して電池を水平に実装出来るタブ付のリチウムコイン電池です。基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。

公称電圧(V)3 寸法(Φ×mm)12.5 × 6.7 端子構造基板取付ピン×2 標準放電流(mA)0.1 バッテリー容量(mAh)35 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする