曜日別特売
LT-NRT B H STD M5×0.8×100 溝なしタップ スチール用 ロングシャンク LT-NRT OSG(オーエスジー) 09016497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-NRT B H STD M5×0.8×100 溝なしタップ スチール用 ロングシャンク LT-NRT OSG(オーエスジー) 09016497
LT-NRT B H STD M5×0.8×100 溝なしタップ スチール用 ロングシャンク LT-NRT OSG(オーエスジー) 09016497

溝なしタップ スチール用 ロングシャンク LT-NRT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法M5×0.8×100
ねじ径M5
内容量1本注文コード09016497品番LT-NRT B H STD M5×0.8×100
参考基準価格(税別)¥4,090販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。

用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理ねじの種類M呼び寸法M5×0.8×100ねじ径M5ピッチ(mm)0.8食付2P精度表記STD精度RH6全長(mm)100ねじ長さ(mm)11首下長(mm)22シャンク径(mm)5.5形状突出しセンタ無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする