LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF3/8-19×120 管用平行スパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-SPT OSG(オーエスジー) 09016856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF3/8-19×120 管用平行スパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-SPT OSG(オーエスジー) 09016856
LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF3/8-19×120 管用平行スパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-SPT OSG(オーエスジー) 09016856

管用平行スパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-SPT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ径PF 3/8
シャンク径d(Φmm)14
内容量1本注文コード09016856品番LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF3/8-19×120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,700
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)35ねじの種類PF(G)呼び寸法PF 3/8-19ねじ径PF 3/81インチ当たり山数19精度JIS2食付2.5P全長L(mm)120ねじ長さLc(mm)28シャンク径d(Φmm)14溝数3
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09016856LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF3/8-19×12009016865LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF3/8-19×150LT-SFT-SPT 2.5P H 2 PF3/8-19×120 管用平行スパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-SPT OSG(オーエスジー) 09016865管用平行スパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-SPTOSG(オーエスジー)1本
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする