曜日別特売
LT-SPT 4P H 2 PF1/8-28×150 管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー) 09017154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-SPT 4P H 2 PF1/8-28×150 管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー) 09017154
LT-SPT 4P H 2 PF1/8-28×150 管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー) 09017154

管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PF(G)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ねじ径PF(G)1/8
呼びPF(G)1/8-28
全長(mm)150
内容量1本注文コード09017154品番LT-SPT 4P H 2 PF1/8-28×150
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)呼びPF(G)1/8-28ねじ径PF(G)1/81インチ当たり山数28精度JIS2食付4P全長(mm)150ねじ長さ(mm)19シャンク径(Φmm)8溝数4
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする