曜日別特売
LT-S-TPT 2.5P H 2 PT1/8-28×120 管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT OSG(オーエスジー) 09017337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-S-TPT 2.5P H 2 PT1/8-28×120 管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT OSG(オーエスジー) 09017337
LT-S-TPT 2.5P H 2 PT1/8-28×120 管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT OSG(オーエスジー) 09017337

管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径PT 1/8
呼び寸法PT 1/8-28
全長L(mm)120
内容量1本注文コード09017337品番LT-S-TPT 2.5P H 2 PT1/8-28×120
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)呼び寸法PT 1/8-28ねじ径PT 1/81インチ当たり山数28精度JIS2食付2.5P全長L(mm)120ねじ長さLc(mm)16.5基準径位置Lp(mm)10.5シャンク径d(Φmm)8溝数4
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする