曜日別特売
LT-S-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19×150 管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT OSG(オーエスジー) 09017373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-S-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19×150 管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT OSG(オーエスジー) 09017373
LT-S-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19×150 管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT OSG(オーエスジー) 09017373

管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ねじ径PT 1/4
呼び寸法PT 1/4-19
全長L(mm)150
内容量1本注文コード09017373品番LT-S-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19×150
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)呼び寸法PT 1/4-19ねじ径PT 1/41インチ当たり山数19精度JIS2食付2.5P全長L(mm)150ねじ長さLc(mm)19.5基準径位置Lp(mm)12.5シャンク径d(Φmm)11溝数4
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする