※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ ロングシャンク LT-SUS-S-TPT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
ねじ径
PT 3/8
PT 1/8
PT 1/4
PT 3/8
PT 1/2
呼び寸法
PT 3/8-19
PT 1/8-28
PT 1/4-19
PT 3/8-19
PT 1/2-14
全長L(mm)
100
100
120
150
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09017617
品番
LT-SUS-S-TPT 2.5P HSE 2 PT3/8-19×100
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
15
ねじの種類
PT(Rc)
呼び寸法
PT 3/8-19
ねじ径
PT 3/8
1インチ当たり山数
19
精度
JIS2
食付
2.5P
全長L(mm)
100
ねじ長さLc(mm)
21
基準径位置Lp(mm)
14
シャンク径d(Φmm)
14
溝数
4
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。