LT-SUS-S-TPT 2.5P HSE 2 PT3/8-19×120 管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ ロングシャンク LT-SUS-S-TPT OSG(オーエスジー) 09017626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-SUS-S-TPT 2.5P HSE 2 PT3/8-19×120 管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ ロングシャンク LT-SUS-S-TPT OSG(オーエスジー) 09017626
LT-SUS-S-TPT 2.5P HSE 2 PT3/8-19×120 管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ ロングシャンク LT-SUS-S-TPT OSG(オーエスジー) 09017626

管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ ロングシャンク LT-SUS-S-TPT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ねじ径PT 3/8
呼び寸法PT 3/8-19
全長L(mm)120
内容量1本注文コード09017626品番LT-SUS-S-TPT 2.5P HSE 2 PT3/8-19×120
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)15ねじの種類PT(Rc)呼び寸法PT 3/8-19ねじ径PT 3/81インチ当たり山数19精度JIS2食付2.5P全長L(mm)120ねじ長さLc(mm)21基準径位置Lp(mm)14シャンク径d(Φmm)14溝数4
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする