曜日別特売
LT-SUS-TPT 2.5P HSE 2 PT3/8-19×100 管用テーパタップ(英式) ステンレス用 ロングシャンク LT-SUS-TPT OSG(オーエスジー) 09017723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-SUS-TPT 2.5P HSE 2 PT3/8-19×100 管用テーパタップ(英式) ステンレス用 ロングシャンク LT-SUS-TPT OSG(オーエスジー) 09017723
LT-SUS-TPT 2.5P HSE 2 PT3/8-19×100 管用テーパタップ(英式) ステンレス用 ロングシャンク LT-SUS-TPT OSG(オーエスジー) 09017723

管用テーパタップ(英式) ステンレス用 ロングシャンク LT-SUS-TPT

(1件のレビュー)
取扱停止中
ねじ径PT(Rc)3/8
呼びPT(Rc)3/8-19
全長(mm)100
内容量1本注文コード09017723品番LT-SUS-TPT 2.5P HSE 2 PT3/8-19×100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)15ねじの種類PT(Rc)呼びPT(Rc)3/8-19ねじ径PT(Rc)3/81インチ当たり山数19精度JIS2食付2.5P全長(mm)100ねじ長さ(mm)28基準径位置Lp(mm)21シャンク径(Φmm)14溝数4仕様-
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-10
用途: 小形ボールバルブの取付穴に使用
有限会社 テクノ細川製造業

材質がSUSなのでSKHでは切れ味が鈍く時間も掛かったのですが、今回は滑らかに短時間で加工が終了します、さすがSUS用ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする