※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
管用テーパタップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-TPT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
ねじ径
PT 1/4
PT 1/8
PT 1/4
PT 3/8
PT 1/2
PT 3/4
PT 1
呼び寸法
PT 1/4-19
PT 1/8-28
PT 1/4-19
PT 3/8-19
PT 1/2-14
PT 3/4-14
PT 1-11
全長L(mm)
150
100
120
150
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09017836
品番
LT-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19×150
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質
ハイス(HSS)
ねじの種類
PT(Rc)
呼び寸法
PT 1/4-19
ねじ径
PT 1/4
1インチ当たり山数
19
精度
JIS2
食付
2.5P
全長L(mm)
150
ねじ長さLc(mm)
28
基準径位置Lp(mm)
21
シャンク径d(Φmm)
11
溝数
4
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。