LW-SFT 2.5P STD M8×1.25 スパイラルタップ ロースパイラル LW-SFT OSG(オーエスジー) 09017942

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LW-SFT 2.5P STD M8×1.25 スパイラルタップ ロースパイラル LW-SFT OSG(オーエスジー) 09017942
LW-SFT 2.5P STD M8×1.25 スパイラルタップ ロースパイラル LW-SFT OSG(オーエスジー) 09017942

スパイラルタップ ロースパイラル LW-SFT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
呼び寸法M8×1.25
M8×1.25
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M16×2
M18×1.5
M18×2.5
M20×1.5
M20×2.5
M22×1.5
M22×2.5
M27×1.5
M27×3
M30×1.5
M30×3.5
全長(mm)70
シャンク径(mm)6.2
内容量1本注文コード09017942品番LW-SFT 2.5P STD M8×1.25
参考基準価格(税別)¥2,570販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

弱ねじれ溝により、切りくずを細かく切断しながら後方に排出するので安定したねじ立てができます。また耐チッピング性にも優れています。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○呼び寸法M8×1.25精度OH2食付2.5Pねじ長さ(mm)13首下長(mm)37シャンク径(mm)6.2溝数2材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理ノンコーティングねじれ角(°)15全長(mm)70ピッチ(mm)1.25ねじの種類M精度表記STD突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする