曜日別特売
NI-POT 5P CPM STD NO.8-32UNJC ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー) 09018317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NI-POT 5P CPM STD NO.8-32UNJC ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー) 09018317
NI-POT 5P CPM STD NO.8-32UNJC ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー) 09018317

ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじ径NO.8
呼び寸法NO.8-32UNJC
内容量1本注文コード09018317品番NI-POT 5P CPM STD NO.8-32UNJC
参考基準価格(税別)¥3,370販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。

用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類UNJC呼び寸法NO.8-32UNJCねじ径NO.81インチ当たり山数32食付5P精度表記STD精度OH2全長(mm)52ねじ長さ(mm)20首下長(mm)21シャンク径(mm)5溝数3形状突出しセンタ有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする