曜日別特売
NI-POT 5P CPM STD 1/4-28UNJF ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー) 09018362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NI-POT 5P CPM STD 1/4-28UNJF ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー) 09018362
NI-POT 5P CPM STD 1/4-28UNJF ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー) 09018362

ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじ径1/4
呼び寸法1/4-28UNJF
内容量1本注文コード09018362品番NI-POT 5P CPM STD 1/4-28UNJF
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。

用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類UNJF呼び寸法1/4-28UNJFねじ径1/41インチ当たり山数28食付5P精度表記STD精度OH2全長(mm)62ねじ長さ(mm)24首下長(mm)-シャンク径(mm)6溝数3形状突出しセンタ有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする