曜日別特売
NI-POT 5P CPM STD 7/16-14UNJC ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー) 09018414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NI-POT 5P CPM STD 7/16-14UNJC ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー) 09018414
NI-POT 5P CPM STD 7/16-14UNJC ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー) 09018414

ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじ径7/16
呼び寸法7/16-14UNJC
内容量1本注文コード09018414品番NI-POT 5P CPM STD 7/16-14UNJC
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。

用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類UNJC呼び寸法7/16-14UNJCねじ径7/161インチ当たり山数14食付5P精度表記STD精度OH3全長(mm)80ねじ長さ(mm)25首下長(mm)40シャンク径(mm)10.5溝数3形状突出しセンタ無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする