NI-SFT 2.5P CPM STD M12×1.5 スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (メートルねじ用) NI-SFT OSG(オーエスジー) 09018554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NI-SFT 2.5P CPM STD M12×1.5 スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (メートルねじ用) NI-SFT OSG(オーエスジー) 09018554
NI-SFT 2.5P CPM STD M12×1.5 スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (メートルねじ用) NI-SFT OSG(オーエスジー) 09018554

スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (メートルねじ用) NI-SFT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法M12×1.5
全長(mm)82
シャンク径(mm)10.5
内容量1本注文コード09018554品番NI-SFT 2.5P CPM STD M12×1.5
参考基準価格(税別)¥6,630販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。

用途
調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎
呼び寸法M12×1.5精度OH3食付2.5Pねじ長さ(mm)29首下長(mm)43シャンク径(mm)10.5溝数3材質粉末ハイス_CPM表面処理ノンコーティングねじれ角(°)10全長(mm)82ピッチ(mm)1.5ねじの種類M精度表記STD突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする