※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) NI-SFT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法
No.6-40UNF
1/4-28UNF
5/16-24UNF
3/8-24UNF
7/16-20UNF
1/2-20UNF
No.6-40UNF
No.8-36UNF
No.10-32UNF
1/4-20UNC
5/16-18UNC
3/8-16UNC
7/16-14UNC
1/2-13UNC
No.6-32UNC
No.8-32UNC
No.10-24UNC
全長(mm)
48
62
70
75
80
85
48
52
60
シャンク径(mm)
4
6
7
8.5
10.5
4
5
5.5
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09018597
品番
NI-SFT 2.5P CPM STD NO.6-40UNJF
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
用途
調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎
呼び寸法
No.6-40UNF
精度
OH2
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
13
首下長(mm)
26
シャンク径(mm)
4
溝数
3
材質
粉末ハイス_CPM
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
10
全長(mm)
48
ねじの種類
UNJF
1インチ当たり山数
44
精度表記
STD
突き出しセンタ有無
有
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)