※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 60SD16~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
30
30
30
43
37
38
39
40
41
42
36
44
45
46
47
48
49
51
27
35
50
23
29
18
19
20
22
24
25
31
33
21
32
26
17
28
34
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09018896
品番
60SD16D30F
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
SD形
列数
2
歯幅(mm)
11.7
チェーンNo.
60
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
16
軸穴径(Φmm)
30