NT H 2B M5×0.8 ナットタップ NT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 09020995

NT H 2B M5×0.8 ナットタップ NT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 09020995
NT H 2B M5×0.8 ナットタップ NT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 09020995

ナットタップ NT ねじの種類:M

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法M5×0.8
ねじ径M5
全長(mm)110
内容量1本注文コード09020995品番NT H 2B M5×0.8
参考基準価格(税別)¥4,760販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

主にナットのねじ立て加工に用います。ナットの加工性を考慮し、ねじ部の長さ、シャンク部が長くなっており、ナットがシャンク部にいっぱいたまるまで連続加工ができます。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、マグネシウム合金鋳物:◎材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M呼び寸法M5×0.8ねじ径M5ピッチ(mm)0.8種別上タップ形状突出しセンタ有全長(mm)110食付長さ23溝数3ねじ長さ(mm)30精度2bシャンク径(mm)3.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09020977
2022-06-06
用途: メスネジに面を取った後の通しとして

ナットの面取り後の通しに使用。
M4.5というサイズはなかなかないので重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする