曜日別特売
OIL-HT 5P H STD M6×1×80 ハンドタップ 油穴付き OIL-HT OSG(オーエスジー) 09021695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OIL-HT 5P H STD M6×1×80 ハンドタップ 油穴付き OIL-HT OSG(オーエスジー) 09021695
OIL-HT 5P H STD M6×1×80 ハンドタップ 油穴付き OIL-HT OSG(オーエスジー) 09021695

ハンドタップ 油穴付き OIL-HT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法M6×1×80
M6×1×80
M6×1×100
M8×1.25×80
M8×1.25×100
M10×1.5×80
M10×1.5×100
M10×1.25×120
M12×1.75×100
M12×1.75×120
M12×1.75×150
M12×1.5×120
M12×1.25×120
M14×2×100
M14×2×120
M14×2×150
M16×2×100
M16×2×120
M16×2×150
M18×2.5×100
M18×2.5×150
M20×2.5×120
M20×2.5×150
M20×1.5×150
M22×2.5×120
M22×2.5×150
M24×3×120
M24×3×150
M24×1.5×150
M27×3×150
M27×3×250
M30×3.5×150
M30×3.5×250
ねじ径M6
全長(mm)80
内容量1本注文コード09021695品番OIL-HT 5P H STD M6×1×80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,270

横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理ねじの種類M呼び寸法M6×1×80ねじ径M6ピッチ(mm)1食付5P精度表記STD精度OH2全長(mm)80ねじ長さ(mm)19首下長(mm)-シャンク径(mm)6溝数3形状突出しセンタ無種別上タップ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09021695OIL-HT 5P H STD M6×1×8009021704OIL-HT 1.5P H STD M6×1×80OIL-HT 5P H STD M6×1×80 ハンドタップ 油穴付き OIL-HT OSG(オーエスジー) 09021704ハンドタップ 油穴付き OIL-HTOSG(オーエスジー)1本
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする